PALAZZOLI - PAL582050 UNI PRESSACAVO OT M50 IP68 - 582050
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di impiego - -40...100 °C
Confezione
5 PZ
EAN
8014950025695
Codice prodotto
PAL582050
Cod. produttore
582050
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
UNI pressacavo in ottone filetto a passo metrico M50x1,5 IP68


