PALAZZOLI - PAL582041 UNI PRESSACAVO OT M40 IP68 - 582041
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di impiego - -40...100 °C
Confezione
10 PZ
EAN
8014950025688
Codice prodotto
PAL582041
Cod. produttore
582041
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
UNI pressacavo in ottone filetto a passo metrico M40x1,5 IP68


