PALAZZOLI - PAL582020 UNI PRESSACAVO OT M20 IP68 - 582020
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di impiego - -40...100 °C
Confezione
50 PZ
EAN
8014950025640
Codice prodotto
PAL582020
Cod. produttore
582020
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
UNI pressacavo in ottone filetto a passo metrico M20x1,5 IP68


