PALAZZOLI - PAL582016 UNI PRESSACAVO OT M16 IP68 - 582016
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di impiego - -40...100 °C
Confezione
50 PZ
EAN
8014950025633
Codice prodotto
PAL582016
Cod. produttore
582016
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
UNI pressacavo in ottone filetto a passo metrico M16x1,5 IP68


