PALAZZOLI - PAL581116 UNI PRESSACAVO IS M16 FIL LUNGO IP68 - 581116
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di impiego - -30...100 °C
Confezione
50 PZ
EAN
8014950016808
Codice prodotto
PAL581116
Cod. produttore
581116
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
UNI pressacavo filetto a passo metrico M16x1,5 - IP68


