PALAZZOLI - PAL581050 UNI PRESSACAVO IS M50 IP68 - 581050
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di impiego - -30...100 °C
Confezione
5 PZ
EAN
8014950016778
Codice prodotto
PAL581050
Cod. produttore
581050
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
UNI pressacavo filetto a passo metrico M50x1,5 - IP68


