pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL581032 UNI PRESSACAVO IS M32 IP68 - 581032

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL581032 UNI PRESSACAVO IS M32 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -30...100 °C

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8014950016754

Codice prodotto

PAL581032

Cod. produttore

581032

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

UNI pressacavo filetto a passo metrico m32x 1,5 - IP68