PALAZZOLI - PAL581020 UNI PRESSACAVO IS M20 IP68 - 581020
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8014950016730
Codice prodotto
PAL581020
Cod. produttore
581020
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-30...100 °C


