pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL581016 UNI PRESSACAVO IS M16 IP68 - 581016

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL581016 UNI PRESSACAVO IS M16 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -30...100 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014950016723

Codice prodotto

PAL581016

Cod. produttore

581016

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

UNI pressacavo filetto a passo metrico M16x1,5 - IP68