pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579641 PRIMA QUADRO 4 PRESE 9 MOD IP55 - 579641

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL579641 PRIMA QUADRO 4 PRESE 9 MOD IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Altezza - 410 mm

  • Larghezza - 424 mm

  • Profondità - 114 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950021208

Codice prodotto

PAL579641

Cod. produttore

579641

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Plastica

Altezza:

410 mm

Larghezza:

424 mm

Profondità:

114 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

7035

PRIMA quadro per 4 prese interbloccate frontale con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55