PALAZZOLI - PAL579621 PRIMA QUADRO 2 PRESE VERT CIECO IP55 - 579621
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Altezza - 414 mm
Larghezza - 212 mm
Profondità - 114 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950021185
Codice prodotto
PAL579621
Cod. produttore
579621
Produttore
PAL
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
414 mm
Larghezza:
212 mm
Profondità:
114 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL:
7035
PRIMA quadro per 2 prese interbloccate disposte verticalmente frontale cieco IP55
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI