pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL572242 UNI DADO OT PG42 - 572242

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL572242 UNI DADO OT PG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

UNI

EAN

8014950025503

Codice prodotto

PAL572242

Cod. produttore

572242

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Passo della filettatura:

1.588 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG42 IP68