PALAZZOLI - PAL572216 UNI DADO OT PG16 - 572216
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.411 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8014950025466
Codice prodotto
PAL572216
Cod. produttore
572216
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.411 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG16 IP68

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


