pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL572209 UNI DADO OT PG9 - 572209

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL572209 UNI DADO OT PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014950025435

Codice prodotto

PAL572209

Cod. produttore

572209

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.411 mm

UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG9 IP68

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI