pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL572129 UNI PRESSACAVO OT PG29 FIL LUNGO IP68 - 572129

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL572129 UNI PRESSACAVO OT PG29 FIL LUNGO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -40...100 °C

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8014950025381

Codice prodotto

PAL572129

Cod. produttore

572129

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

UNI pressacavo in ottone filetto a passo metrico PG29 IP68