pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL572021 UNI PRESSACAVO OT PG21 IP68 - 572021

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL572021 UNI PRESSACAVO OT PG21 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -40...100 °C

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8014950025275

Codice prodotto

PAL572021

Cod. produttore

572021

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

UNI pressacavo in ottone filetto a passo metrico PG21 IP68