PALAZZOLI - PAL571229 UNI DADO IS PG29 - 571229
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950016679
Codice prodotto
PAL571229
Cod. produttore
571229
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Passo della filettatura:
1.588 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG29 IP68
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


