PALAZZOLI - PAL571221 UNI DADO IS PG21 - 571221
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950016662
Codice prodotto
PAL571221
Cod. produttore
571221
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Passo della filettatura:
1.588 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG21 IP68
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


