pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL571213 UNI DADO IS PG13,5 - 571213

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL571213 UNI DADO IS PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950016648

Codice prodotto

PAL571213

Cod. produttore

571213

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Passo della filettatura:

1.411 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG13,5 IP68

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI