pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL571209 UNI DADO IS PG9 - 571209

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL571209 UNI DADO IS PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014950016624

Codice prodotto

PAL571209

Cod. produttore

571209

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Passo della filettatura:

1.411 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG9 IP68

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI