pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL571136 UNI PRESSACAVO IS PG36 FIL LUNGO IP68 - 571136

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL571136 UNI PRESSACAVO IS PG36 FIL LUNGO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -30...100 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950016587

Codice prodotto

PAL571136

Cod. produttore

571136

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

UNI pressacavo isolante filetto a passo metrico PG36 IP68