pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL571116 UNI PRESSACAVO IS PG16 FIL LUNGO IP68 - 571116

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL571116 UNI PRESSACAVO IS PG16 FIL LUNGO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -30...100 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014950016556

Codice prodotto

PAL571116

Cod. produttore

571116

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

UNI pressacavo isolante filetto a passo metrico PG16 IP68