pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL571109 UNI PRESSACAVO IS PG9 FIL LUNGO IP68 - 571109

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL571109 UNI PRESSACAVO IS PG9 FIL LUNGO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -30...100 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014950016525

Codice prodotto

PAL571109

Cod. produttore

571109

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

UNI pressacavo isolante filetto a passo metrico PG9 IP68