pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL571048EX UNI-EX PRESSACAVO IS PG48 FIL.STD 2D2G - 571048EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL571048EX UNI-EX PRESSACAVO IS PG48 FIL.STD 2D2G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Per zona Ex gas - 1, 2

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950020027

Codice prodotto

PAL571048EX

Cod. produttore

571048EX

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP68

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

UNI-EX PRESSACAVO IN MATERIALE ISOLANTE PG48 2D2G