pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL571042EX UNI-EX PRESSACAVO IS PG42 FIL.STD 2D2G - 571042EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL571042EX UNI-EX PRESSACAVO IS PG42 FIL.STD 2D2G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Altro

  • Per diametro cavo - 34...42 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950020010

Codice prodotto

PAL571042EX

Cod. produttore

571042EX

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Altro

Per diametro cavo:

34...42 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

1, 2

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona Ex polvere:

21, 22

UNI-EX PRESSACAVO IN MATERIALE ISOLANTE PG42 2D2G