pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL571042 UNI PRESSACAVO IS PG42 IP68 - 571042

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL571042 UNI PRESSACAVO IS PG42 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -30...100 °C

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950016495

Codice prodotto

PAL571042

Cod. produttore

571042

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

UNI pressacavo isolante filetto a passo metrico PG42 IP68