pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL559550 PRQUADINC 3P+N+T 125A 500V 7H IP67EEE - 559550

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL559550 PRQUADINC 3P+N+T 125A 500V 7H IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950057092

Codice prodotto

PAL559550

Cod. produttore

559550

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Dimensione della flangia verticale:

115 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

114 mm

PR QUADRO INC. 3P+N+T 125A 500V 7h IP67