PALAZZOLI - PAL550031 TAIS CUBE QUADRO PORTA TRASP MIS. 1 IP66 - 550031
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Porta
Tipo di porta - Singolo
Coperchio/porta trasparente - sì
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8014950050901
Codice prodotto
PAL550031
Cod. produttore
550031
Produttore
PAL
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Con serratura:
sì
Altezza:
305 mm
Larghezza:
260 mm
Profondità:
160 mm
Profondità interna:
100 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Resistenza agli urti:
IK10

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI