pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL550007 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS. 7 IP66 - 550007

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL550007 TAIS CUBE QUADRO PORTA CIECA MIS. 7 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1060 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Numero moduli DIN - 40

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

299 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950050895

Codice prodotto

PAL550007

Cod. produttore

550007

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1060 mm

Larghezza:

850 mm

Numero moduli DIN:

40

Profondità:

350 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Numero di moduli:

200

Colore:

Grigio

Numero di file:

5

Profondità interna:

290 mm

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

TAIS CUBE QUADRO IN TERMOINDURENTE ECOSAFE CON PORTA CIECA 850x1060x350 MISURA 7 IP66

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI