PALAZZOLI - PAL535327 TAISBOX-L COP CIECO 250X370X75 - 535327
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di fissaggio - Avvitare
Lunghezza - 250 mm
Larghezza - 370 mm
Profondità - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950502769
Codice prodotto
PAL535327
Cod. produttore
535327
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
370 mm
Profondità:
75 mm
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
TAIS coperchio termoindurente alto cieco altezza 75 per contenitore 250x370x115 IP65

Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


