PALAZZOLI - PAL535320 TAISBOX-L COP CIECO 185X185X25 - 535320
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Tipo di fissaggio - Avvitare
Lunghezza - 185 mm
Larghezza - 185 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950502691
Codice prodotto
PAL535320
Cod. produttore
535320
Produttore
PAL
Forma:
Quadrato
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Lunghezza:
185 mm
Larghezza:
185 mm
Profondità:
25 mm
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
TAIS coperchio termoindurente 185x185x25 azzurro IP67
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


