PALAZZOLI - PAL532618 CONT IS 125X250X125 3F 2/29 36EEE - 532618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Materiale - Altro
Grado di protezione (IP) - IP67
Fissaggio del coperchio - Avvitato
Confezione
1 PZ
EAN
8014950502196
Codice prodotto
PAL532618
Cod. produttore
532618
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
CONTENITORE ISOLANTE 250X125X125mm CON FORI Pg36/-/2XPg29/-


