PALAZZOLI - PAL532557 TAISBOX CONT IS 185X125X125 CIECO SP7M - 532557
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8014950502103
Codice prodotto
PAL532557
Cod. produttore
532557
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
185 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
125 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Resistente alle intemperie:
sì
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI