PALAZZOLI - PAL532118 TAISBOX CONT IS 125X250X100 CIECO - 532118
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - Altro
Colore - Grigio
Lunghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8014950501786
Codice prodotto
PAL532118
Cod. produttore
532118
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
Altro
Colore:
Grigio
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
100 mm
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di impiego:
-40...90 °C
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI