pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL532101 TAIS CONT X-CEE PAR 1P 16A-32A - 532101

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL532101 TAIS CONT X-CEE PAR 1P 16A-32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950126347

Codice prodotto

PAL532101

Cod. produttore

532101

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Colore:

Grigio

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

X-CEE CONTENITORE DA PARETE 1 POSTO 16A-32A 65x83 IP66/67/68/69