pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL531242 TAISBOX-L CASS TI 250X370 FIN 2B - 531242

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL531242 TAISBOX-L CASS TI 250X370 FIN 2B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto ad uso esterno -

  • Con piastra di montaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950501489

Codice prodotto

PAL531242

Cod. produttore

531242

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto ad uso esterno:

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7042

TAISBOX CASSETTA ISOLANTE 370X250X115mm CON PIASTRA DI FONDO CON FINESTRE =/b/=/b

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI