PALAZZOLI - PAL520021 UNIBOX B21 CASS ALU 315X410X150 IP66/67 - 520021
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66/IP67
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8014950049899
Codice prodotto
PAL520021
Cod. produttore
520021
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Colore:
Grigio
Lunghezza:
410 mm
Larghezza:
315 mm
Profondità:
150 mm
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di impiego:
-40...90 °C
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


