pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL520020NV UNIBOX B20 CASS ALU NV 264X314X122 - 520020NV

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL520020NV UNIBOX B20 CASS ALU NV 264X314X122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Fissaggio del coperchio - Avvitato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950154203

Codice prodotto

PAL520020NV

Cod. produttore

520020NV

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

SERIE UNIBOX CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO -NON VERNICIATA- TAGLIA UNI B20 264X314X122 IP66/IP67