PALAZZOLI - PAL515112 ALUCASE COP CIECO 92X92X35 - 515112
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di fissaggio - Avvitare
Lunghezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950500772
Codice prodotto
PAL515112
Cod. produttore
515112
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Lunghezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
35 mm
Tipologia:
Coperchio a diaframma cieco
Colore:
Altro
Con cavo di collegamento:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
ALUCASE COPERCHIO IN ALLUMINIO ALTO CIECO ALTEZZA 35MM PER CONTENITORE 92X92MM IP67
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


