pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL512211 CENTRALINO 252X185 C/GUIDA DIN 11MEEE - 512211

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL512211 CENTRALINO 252X185 C/GUIDA DIN 11MEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli DIN - 11

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di copertura - Coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950005628

Codice prodotto

PAL512211

Cod. produttore

512211

Produttore

PAL

Numero moduli DIN:

11

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di copertura:

Coperchio

Barra DIN:

sì

ALUPRES centralino da parete 250x185 11 MODULI EN50022 - 20W IP67