pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL511304 ALUPRS CONT 250X185X150 1XF4 2XF3 FINEST - 511304

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL511304 ALUPRS CONT 250X185X150 1XF4 2XF3 FINEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli DIN - 11

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Blu

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950152384

Codice prodotto

PAL511304

Cod. produttore

511304

Produttore

PAL

Numero moduli DIN:

11

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Blu

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di copertura:

Coperchio

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

5012

ALUPRES centralino da parete in alluminio 250x185mm 11 moduli IP66/67/69