PALAZZOLI - PAL511210 ALUCASE CASS ALU 125X125X63 CIECA - 511210
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Con piastra di montaggio - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ALUPRES
EAN
8014950500246
Codice prodotto
PAL511210
Cod. produttore
511210
Produttore
PAL
Tipo di montaggio:
A parete
Con piastra di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
cassetta in alluminio con pareti cieche completa di piastra in acciaio 125x125x63 IP67


