pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL511204 ALUPRS CONT 250X185X150 1XF4 2XF3 CIECO - 511204

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL511204 ALUPRS CONT 250X185X150 1XF4 2XF3 CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950152346

Codice prodotto

PAL511204

Cod. produttore

511204

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di montaggio:

A parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto ad uso esterno:

sì

Colore:

Altro

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

5012

ALUPRES contenitore con coperchio in alluminio cieco 250X185mm IP66/67/69