PALAZZOLI - PAL509146 TOPTER PR PAR 90 3P+N+T 16A 400V 6H IP67 - 509146
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8014950040254
Codice prodotto
PAL509146
Cod. produttore
509146
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno