pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL509124 TOPTER PR PAR 90 2P+T 16A 110V 4H IP67 - 509124

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL509124 TOPTER PR PAR 90 2P+T 16A 110V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950040223

Codice prodotto

PAL509124

Cod. produttore

509124

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

topTER presa fissa da parete 90° 2P+T 16A M25 100-130V 50-60Hz 4h IP67