PALAZZOLI - PAL500949 QUADRO ASC A CAVALLETTO FS3 9U - 500949
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 100 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 3
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8014950508020
Codice prodotto
PAL500949
Cod. produttore
500949
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
100 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
3
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
3
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
2
Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Altro


