pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL500934 QUADRO ASC A CAVALLETTO FS3 11U - 500934

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL500934 QUADRO ASC A CAVALLETTO FS3 11U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 100 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli - 2

  • Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950507870

Codice prodotto

PAL500934

Cod. produttore

500934

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

100 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

2

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

1

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

4

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

4

Materiale del corpo:

Altro

TAIS asc quadro con 11 prese fisse interbloccate 4x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/2x 32A 3P+T 400V/1x63A 3P+N+T 230-400V con fusibile IP65