pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL500918 QUADRO ASC A CAVALLETTO FS2 6U - 500918

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL500918 QUADRO ASC A CAVALLETTO FS2 6U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 50 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N) - 4

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950507825

Codice prodotto

PAL500918

Cod. produttore

500918

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

50 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

4

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Altro

ASC tais quadro con supporto/armadio 4 prese interbloccate con fusibile 2x 16A 2P+T 230V/2x 63A 3P+T 230-400V trasformatore 2P 16A 2P 230-400V 230-400V IP65