PALAZZOLI - PAL500861 QUADRO ASC A CAVALLETTO FS1 5U - 500861
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 35 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 2
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8014950507436
Codice prodotto
PAL500861
Cod. produttore
500861
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
35 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
2
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Altro


