pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL500831 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT3 9U - 500831

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL500831 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT3 9U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 100 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N) - 2

  • Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950507276

Codice prodotto

PAL500831

Cod. produttore

500831

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

100 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

2

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

1

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

2

Materiale del corpo:

Altro

ASC tais quadro con supporto/armadio 5 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/1x63A 3P+N+T 230-400V trasformatore 2P 16A 2P 230-400V 230-400V IP65